曜日別特売
SFC-040DA2-8B-14B SFC サーボフレックスカップリング SFC-040DA2 三木プーリ 37816572

SFC-040DA2-8B-14B SFC サーボフレックスカップリング SFC-040DA2 三木プーリ 37816572
SFC-040DA2-8B-14B SFC サーボフレックスカップリング SFC-040DA2 三木プーリ 37816572

SFC サーボフレックスカップリング SFC-040DA2

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)14注文コード37816572品番SFC-040DA2-8B-14B
参考基準価格(税別)¥11,250販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
寸法C(mm)4.5外径D(Φmm)44寸法K(mm)19.5寸法LF(mm)15.5寸法LP(mm)11寸法N(Φmm)29.6寸法S(mm)3寸法d3(Φmm)20軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)14全長L(mm)48許容トルク(N・m)12許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.24形状A質量(kg)0.124材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)29.98×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)10000軸方向ばね定数(N/mm)40軸方向変位(mm)±0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37817166
2020-03-19
用途: モーターと従動がわの駆動の伝達
製造業

始めて使用してみて予想どうりの性能が出させる事ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする