※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ Series(CQ2G100)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ボディオプション・タイプ・ストローク
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ストローク(mm)
85
注文コード
37835096
品番
CQ2G100-85DMZ-XB10
参考基準価格(税別)
¥37,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
85
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード