※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ Series(CQ2L25)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
40
20
2
8
10
40
45
作動方式
複動片ロッド
複動片ロッド
(T) 単動 : 引込み
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37843085
品番
CQ2L25-40DM-W
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
CADデータダウンロード