曜日別特売
LES16LAJ-75B-R16P1 LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16LAJ) SMC 37975726

※5-M11-2-LES ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16LAJ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
75
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
コントローラ種類
(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
注文コード
37975726
品番
LES16LAJ-75B-R16P1
参考基準価格(税別)¥118,310販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
ストローク(mm)
75
コントローラ種類
(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
コントローラ/ドライバ種類
(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(1) 1.5
リード(mm)
(J) 10
サイズ(mm)
16
モータ配置
(L) 対称形 (Lタイプ)
モータ種類
(A) サーボモータ (DC24V)
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
コントローラ取付方法
(-) ねじ取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする