TS22JHW TSカップリング 日動電工 37994957

TS22JHW TSカップリング 日動電工 37994957
TS22JHW TSカップリング 日動電工 37994957

TSカップリング

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アイボリー
寸法D(Φmm)30
内容量1個注文コード37994957品番TS22JHW
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99
材質耐候性・耐衝撃性塩化ビニルアイボリー寸法L(mm)74寸法D(Φmm)30トラスコ品番443-7462寸法d1(mm)26.4JIS規格JIS C 8432
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37994957
2017-10-01
用途: テレビケーブル配管接続
美津和産業株式会社

使って大変満足しています。しいて言えば肉厚のサイズが何種類かあれば最高です

対象商品 : 37994966
2015-07-23
用途: 弱電工事
セフティ・システム

安くて満足しています

対象商品 : 37994975
2015-02-26
用途: 塩ビ電線管の延長

メーカー品ですので、問題なく使用できます。

対象商品 : 37994966
2015-02-12
用途: 電線管の接続

メーカー品なので、問題なく使用できます

対象商品 : 37994941
2014-03-11
用途: 配線用配管

価格が安いので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする