TSカップリング

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37995027 品番 TS16GHW
参考基準価格(税別)¥105 販売価格(税込) ¥76
販売価格(税別)
69
材質耐候性・耐衝撃性塩化ビニル グレー 寸法L(mm)64 寸法D(Φmm)26 トラスコ品番443-7438 寸法d1(mm)22.4 JIS規格JIS C 8432

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37994957
2017-10-01
用途:
テレビケーブル配管接続
美津和産業株式会社 様

使って大変満足しています。しいて言えば肉厚のサイズが何種類かあれば最高です

対象商品:
37994966
2015-07-23
用途:
弱電工事
セフティ・システム 様

安くて満足しています

対象商品:
37994975
2015-02-26
用途:
塩ビ電線管の延長

メーカー品ですので、問題なく使用できます。

対象商品:
37994966
2015-02-12
用途:
電線管の接続

メーカー品なので、問題なく使用できます

対象商品:
37994941
2014-03-11
用途:
配線用配管

価格が安いので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする