GC1-25 GC ギヤカップリング内筒 KHK(小原歯車工業) 38017226 GC1-25 GC ギヤカップリング内筒 KHK(小原歯車工業) 38017226

GC ギヤカップリング内筒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯幅E(mm)10 注文コード38017226 品番GC1-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,490
この商品は歯幅Eなど12種類から選べます 他の種類を見る

取付け、取はずしが簡単です。
多少の軸心間の狂いが生じても最大5°まで使用できるよう、外歯車(内筒)にクラウニングを施してありますので、無理な動力伝達はいたしません。
歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。また、表面はユニクロームメッキ加工を施しています。
キー溝、ねじ穴、仕上がり穴が施された完成タイプはそのままご使用できます。また、ユーザーの方々が自由に加工できる下穴製品も用意してあります。

ボス径B(Φmm)45 歯幅E(mm)10 寸法J(mm)10 寸法K(mm)23 寸法L(mm)1.95 寸法M(mm)42.5 寸法N(mm)73 基準円直径C(Φmm)50 歯先円直径D(Φmm)54 穴径A(Φmm)25(H8) ボス長F(mm)25 全長G(mm)35 許容トルク(N・m)137[14] 形状TK 歯数25 質量(kg)0.32 材質(本体)S45C 種類ギヤタイプ ねじ穴M6 バックラッシ(mm)0.40〜0.60 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)7×3 モジュール(m)2
注意
※2020年10月製造分より、表面処理が三価クロメートめっき処理から黒染処理へ順次変更となります。(従来製品と互換性において機能、品質上の問題はありません。)(GC1-12S,GC2-20S,GC3-20S)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする