GC2-20S GC ギヤカップリング内筒 KHK(小原歯車工業) 38017235 GC2-20S GC ギヤカップリング内筒 KHK(小原歯車工業) 38017235

GC ギヤカップリング内筒

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38017235 品番 GC2-20S
参考基準価格(税別)¥7,290 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

取付け、取はずしが簡単です。
多少の軸心間の狂いが生じても最大5°まで使用できるよう、外歯車(内筒)にクラウニングを施してありますので、無理な動力伝達はいたしません。
歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。また、表面はユニクロームメッキ加工を施しています。
キー溝、ねじ穴、仕上がり穴が施された完成タイプはそのままご使用できます。また、ユーザーの方々が自由に加工できる下穴製品も用意してあります。

ボス径B(Φmm)70 歯幅E(mm)15 寸法J(mm)- 寸法K(mm)37 寸法L(mm)2.7 寸法M(mm)67 寸法N(mm)115 基準円直径C(Φmm)80 歯先円直径D(Φmm)84 穴径A(Φmm)20(H8) ボス長F(mm)40 全長G(mm)55 許容トルク(N・m)- 形状T2 歯数40 質量(kg)1.66 材質(本体)S45C 種類ギヤタイプ 表面処理三価クロメートめっき処理or黒染処理 ねじ穴- バックラッシ(mm)0.40〜0.60 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)- モジュール(m)2
注意
※2020年10月製造分より、表面処理が三価クロメートめっき処理から黒染処理へ順次変更となります。(従来製品と互換性において機能、品質上の問題はありません。)(GC1-12S,GC2-20S,GC3-20S)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする