ボス径B(Φmm)70
歯幅E(mm)15
寸法J(mm)13
寸法K(mm)37
寸法L(mm)2.7
寸法M(mm)67
寸法N(mm)115
基準円直径C(Φmm)80
歯先円直径D(Φmm)84
穴径A(Φmm)35(H8)
ボス長F(mm)40
全長G(mm)55
許容トルク(N・m)392[40]
形状TK
歯数40
質量(kg)1.36
材質(本体)S45C
種類ギヤタイプ
ねじ穴M10
バックラッシ(mm)0.40〜0.60
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)10×3.3
モジュール(m)2