精密固定軸継手 RAシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38074547 品番 RA-30C-8-11
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

軸心を確実にとらえて締結できる独自構造の採用で、ケタ違いの締結精度を実現。
シンプルなボルトクランプタイプで、軸締結はボルト4本を締め付けるだけ。
軸締結時の弾性変形量を極小に抑えた高剛性構造。
軽量なアルミボディで低慣性。
駆動系の高精度回転を機械系へピュア伝達。
軸穴完成品で、異径軸の締結が可能。
RoHS指令に適応。

寸法C(mm)4 外径D(Φmm)30 寸法E(Φmm)22 寸法F(Φmm)26 寸法G(mm)4 寸法H1(mm)14 寸法H2(mm)10 寸法J1(mm)14 寸法J2(mm)14 軸穴径d1(Φmm)8 軸穴径d2(Φmm)11 全長(mm)28 材質A7075 質量(kg)0.029 質量(g)29 種類リジッドタイプ ねじ径MM3 慣性モーメント(kg・m2)2.86×10-6 材質(ボルト)SCM435 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リジットカップリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/219_2/
2023-02-16

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする