※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY25NYA)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・ロッド先端ねじ
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
150
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
注文コード
38106897
品番
LEY25NYA-150
参考基準価格(税別)
¥56,380
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
150
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
精度
(-) 基本形
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(A) 12
サイズ(mm)
25
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(NY) 取付形状Y
CADデータダウンロード