曜日別特売
LEY25NYA-400 LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY25NYA) SMC 38106933

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY25NYA)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
400
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
注文コード
38106933
品番
LEY25NYA-400
参考基準価格(税別)¥65,510販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
ストローク(mm)
400
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
精度
(-) 基本形
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(A) 12
サイズ(mm)
25
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(NY) 取付形状Y
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする