曜日別特売
LEY32RNZB-150ML LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY32RNZB) SMC 38177457

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY32RNZB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
150
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
注文コード
38177457
品番
LEY32RNZB-150ML
参考基準価格(税別)¥68,530販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
ストローク(mm)
150
リード(mm)
(B) 10
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(R) 右側折返し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする