DFZ1128 カップリング(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック) 38220585 DFZ1128 カップリング(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック) 38220585

カップリング(厚鋼電線管Z用)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38220585 品番 DFZ1128
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

電線管相互の接続に使用します。

材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき 質量(kg)0.14 長さL(mm)50 呼びG28 寸法D(Φmm)37.5 仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上) JIS規格JIS C8330

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38220567
2024-12-02
用途:
電線管接続
有限会社平井電設 様

メーカー品なだけに何の問題もありません。補修に使用したためバラ売りしていただけるのは助かります。

対象商品:
38220594
2019-12-20
用途:
筐体に使用
株式会社田代製作所 様

値段も手ごろでとても良いです。これからも使いたいと思います。

対象商品:
38220576
2017-12-19
用途:
6201ベアリングを圧入する際に圧入治具として使用
サービス業

32mmベアリングを打ち込む際 31mm外径の本品を活用 バイクのフロントホイールベアリングが復活 専用の治具は、バカ高いので、思わず得した気分です。

対象商品:
38220603
2017-03-17
用途:
埋設電線管の接続
報国エンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

納期がもっと早くなると嬉しいです。
商品については、規格通りで満足です。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする