※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用カップリング
ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38223586
品番
DA510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質/仕上
鋼製電気亜鉛メッキ
質量(g)
98
寸法L(mm)
47
呼び
10-G16
寸法A(mm)
28
種別
防滴型
種類
薄鋼電線管用
適合規格
(PS)E
寸法d(Φmm)
15
JIS規格
JIS 8350
適合電線管
(厚鋼)G16