Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用カップリング
ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38223647
品番
DA538K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質/仕上
鋼製電気亜鉛メッキ
質量(g)
308
寸法L(mm)
69.7
呼び
38-G36
寸法A(mm)
64
種別
防滴型
種類
薄鋼電線管用
適合規格
(PS)E
寸法d(Φmm)
3.4
JIS規格
JIS 8350
適合電線管
(厚鋼)G36