※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用カップリング
ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38223762
品番
DA563K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
材質/仕上
鋼製電気亜鉛メッキ
質量(g)
910
寸法L(mm)
84.2
呼び
63-G54
寸法A(mm)
93
種別
防滴型
種類
薄鋼電線管用
適合規格
(PS)E
寸法d(Φmm)
56.1
JIS規格
JIS 8350
適合電線管
(厚鋼)G54