Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用カップリング
ハイフレックススルー 速結コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38224182
品番
DA6117
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
材質/仕上
鋼管/電気亜鉛めっき
質量(g)
62
種類
ねじなし電線管・薄鋼電線管用
寸法L(mm)
51.5
適合規格
(PS)E
呼び
17-C19
寸法D(Φmm)
31.6
寸法d(Φmm)
23.6
JIS規格
JIS 8350
適合電線管
(薄鋼)C19