※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用カップリング
ハイフレックススルー 速結コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38224191
品番
DA6124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
材質/仕上
鋼管/電気亜鉛めっき
質量(g)
84
種類
ねじなし電線管・薄鋼電線管用
寸法L(mm)
54
適合規格
(PS)E
呼び
24-C25
寸法D(Φmm)
38.9
寸法d(Φmm)
29.9
JIS規格
JIS 8350
適合電線管
(薄鋼)C25