※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63LNZA)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
700
100
300
700
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38228934
品番
LEY63LNZA-700PM
参考基準価格(税別)
¥195,970
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
700
精度
(-) 基本形
防塵・防滴
(P) IP65 (耐塵防滴仕様)/呼吸ポート用タップ付
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(A) 20
サイズ(mm)
63
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(L) 左側折返し
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
CADデータダウンロード