曜日別特売
LEY63LNZC-300PL LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63LNZC) SMC 38228995

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63LNZC)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
300
注文コード
38228995
品番
LEY63LNZC-300PL
参考基準価格(税別)¥151,970販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
ストローク(mm)
300
リード(mm)
(C) 5
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
防塵・防滴
(P) IP65 (耐塵防滴仕様)/呼吸ポート用タップ付
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
63
モータ配置
(L) 左側折返し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする