曜日別特売

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63LNZC)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63LNZC) - SMC
リード(mm)
(C) 5
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
63
モータ配置
(L) 左側折返し
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
防塵・防滴
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38228968LEY63LNZC-100100(-) IP5x (防塵仕様)(-) ロッド先端めねじ
123,530
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38228977LEY63LNZC-200F200(-) IP5x (防塵仕様)(-) ロッド先端めねじ
138,440
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38228986LEY63LNZC-300300(-) IP5x (防塵仕様)(-) ロッド先端めねじ
147,240
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38228995LEY63LNZC-300PL300(P) IP65 (耐塵防滴仕様)/呼吸ポート用タップ付(-) ロッド先端めねじ
151,970
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38229004LEY63LNZC-400M400(-) IP5x (防塵仕様)(M) ロッド先端おねじ
160,110
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする