※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63LNZC)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・防塵・防滴
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
400
注文コード
38229004
品番
LEY63LNZC-400M
参考基準価格(税別)
¥160,110
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
400
リード(mm)
(C) 5
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
防塵・防滴
(-) IP5x (防塵仕様)
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
63
モータ配置
(L) 左側折返し
CADデータダウンロード