※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用カップリング
カップリング(厚鋼ねじシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
G28
注文コード
38231365
品番
DFS1128K1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
質量(kg)
0.08
種類
厚鋼電線管用
寸法L(mm)
50
呼び
G28
寸法D(Φmm)
36.6
注意
※G82・G104は研磨仕上げではありません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38231365
DFS1128K1
30156288
DFSJ1128
カップリング(厚鋼ねじシリーズ)
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
3,898
税込
¥
4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です