※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用カップリング
カップリング(厚鋼ねじシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
G42
注文コード
38231392
品番
DFS1142K1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
質量(kg)
0.14
種類
厚鋼電線管用
寸法L(mm)
56
呼び
G42
寸法D(Φmm)
51.3
注意
※G82・G104は研磨仕上げではありません。