※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DFS1170K1 カップリング(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック) 38231417 DFS1170K1 カップリング(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック) 38231417

カップリング(厚鋼ねじシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼びG70 注文コード38231417 品番DFS1170K1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼びなど9種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS304 質量(kg)0.34 種類厚鋼電線管用 寸法L(mm)72 呼びG70 寸法D(Φmm)79.7
注意
※G82・G104は研磨仕上げではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする