※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DFS1182K カップリング(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック) 38231426 DFS1182K カップリング(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック) 38231426

カップリング(厚鋼ねじシリーズ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38231426 品番 DFS1182K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質SUS304 質量(kg)0.55 種類厚鋼電線管用 寸法L(mm)80 呼びG82 寸法D(Φmm)93.7
注意
※G82・G104は研磨仕上げではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする