※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用カップリング
ストレートカップリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38254921
品番
DMF116
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
材質/仕上
鋼/電気亜鉛めっき
用途
屋内用
付属品
インナーキャップ
タイプ
E
種類
厚鋼電線管用
呼び寸法(mm)
16
寸法L1(mm)
23
寸法L2(mm)
14
仕上
電気亜鉛めっき
使用周囲温度(℃)
-30〜60
外径D1(Φmm)
34.5
ねじの呼び
CTC19
内径D2(Φmm)
23.3
呼び寸法(inch)
1/2