※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMF122 ストレートカップリング Panasonic(パナソニック) 38254946 DMF122 ストレートカップリング Panasonic(パナソニック) 38254946

ストレートカップリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38254946 品番 DMF122
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質/仕上鋼/電気亜鉛めっき 用途屋内用 付属品インナーキャップ タイプE 種類厚鋼電線管用 呼び寸法(mm)22 寸法L1(mm)24 寸法L2(mm)14 仕上電気亜鉛めっき 使用周囲温度(℃)-30〜60 外径D1(Φmm)40.2 ねじの呼びCTC25 内径D2(Φmm)20 呼び寸法(inch)3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする