※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用カップリング
速結カップリング PF管用
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
14
注文コード
38256233
品番
DMP14C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥92
この商品は
呼び・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
PF管相互の接続に使用します。接続状態を示す黒のライン付。
寸法L(mm)
62.0
呼び
14
寸法D(Φmm)
31.4
色
ウォームグレイ
寸法d(Φmm)
13.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38256233
DMP14C
38893321
DMP14C
速結カップリング PF管用
Panasonic(パナソニック)
1袋(10個)
¥
1,698
税込
¥
1,868
内容量に違いがあります