※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DWL22C カップリング Panasonic(パナソニック) 38259584 DWL22C カップリング Panasonic(パナソニック) 38259584

カップリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38259584 品番 DWL22C
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
材質鋼管 適合ポリエチライニング電線管用 質量(kg)0.08 外径D(Φmm)32 長さL(mm)45 呼びG22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする