※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DWL42C カップリング Panasonic(パナソニック) 38259611 DWL42C カップリング Panasonic(パナソニック) 38259611

カップリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38259611 品番 DWL42C
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質鋼管 適合ポリエチライニング電線管用 質量(kg)0.26 外径D(Φmm)55.5 長さL(mm)57 呼びG42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする