※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用カップリング
カップリング
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
G54
注文コード
38259627
品番
DWL54C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
呼び
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼管
適合
ポリエチライニング電線管用
質量(kg)
0.45
外径D(Φmm)
69
長さL(mm)
65
呼び
G54