DZM205BH メタルモール・メタルワイプロ接続キャップ Panasonic(パナソニック) 38261991

DZM205BH メタルモール・メタルワイプロ接続キャップ Panasonic(パナソニック) 38261991
DZM205BH メタルモール・メタルワイプロ接続キャップ Panasonic(パナソニック) 38261991

メタルモール・メタルワイプロ接続キャップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様メタルモールB型とメタルワイプロ2ウェイ用との接続注文コード38261991品番DZM205BH
参考基準価格(税別)¥985販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

メタルモールとメタルワイプロとの接続に使用します。

用途ケーブル工事専用材質鋼板製質量(kg)0.06色(マンセル値)オフィスグレイ(2.2GY4.7/0.2)仕様メタルモールB型とメタルワイプロ2ウェイ用との接続
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする