曜日別特売
90793-40060 ヤマルーブ 180 ワイヤーグリース YAMAHA(ヤマハ) 38290086

ヤマルーブ 180 ワイヤーグリース

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(180mL)注文コード38290086品番90793-40060
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

二輪メーカーが企画製作したケミカル類。
内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。
使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。
リーズナブルな価格設定。
各ワイヤーの潤滑、保護します。
土、泥、埃、水等の悪条件に威力を発揮します。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
注意
※別途ケーブルインジェクターが必要な場合がございます。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38290086
2022-02-07
用途: クラッチケーブルの注油
サービス業

ヤマハ車に乗っているので、これを使えば間違いないと思っています。注油後はかなりクラッチが軽くなり満足しています。

対象商品 : 38290086
2019-09-09
用途: 自動車メンテナンス

自動車のアクセルケーブル、チョークワイヤーなどに使用。驚くほどに動きがスムーズになりました。リピートしたい商品でした。

対象商品 : 38290086
2019-04-23
用途: オートバイケーブル給油
製造業

モノ自体は高性能なグリスだと思いますが、注油ノズルが非常に役に立たない樹脂製。CRCのノズルで代用して使っています。少し高くなってもいいから、ステンレス製のノズル付けてほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 38290086
2018-08-03
用途: バイクメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

純正なので、問題ないです。純正品を購入できるのはありがたいです。ただ必要以上に個別で発送してくるのはやめてほしいです。

対象商品 : 38290086
2017-11-24
用途: 自動車整備

重かったケーブル類の動きがスムーズになり、使用した甲斐がありました。

対象商品 : 38290086
2014-03-23
用途: バイクのクラッチワイヤ、及びスロットルワイヤの潤滑

ジェットスキー等マリンスポーツお得意のYAMAHAブランド
ラベルにも「オフ車に最適」と書いてあり
実際ジェットスキーのワイヤー潤滑も考慮されていると聞き購入しました。
まだ使用して間も無いので、耐久性を含む対候性は不明ですが
ワイヤ以外でばねの潤滑・鳴き止めにも効果があったので
思いのほか汎用性は高そうです。
粘度は、冷間時のエンジンオイルとチェーンソーオイルの中間といった感じで
ボタボタ垂れたりすることはありませんでした。
バイクのワイヤ類に十分注油するには少し時間がかかると思います。
ただ、ラベルのイラスト・商品名共に「バイクその他ワイヤのためのグリス」と
受け取れる表示にもかかわらず、付属のノズルは太すぎて
そのまま使うにはケーブルインジェクターは必須です。持って無い人は買い足す必要が出てきます。
私個人としてはケーブルインジェクターも嫌いなので、細口金属ノズルに差し替えて使っています。
値段も他競合商品と比べて高いのに、一番肝心な所が良くありません。
もう少し時間が経過した後、高い分だけ他商品より対候性が良ければまた買って感想を出させて頂きたいです
今度もし買いなおす時にノズルが「細口金属ノズル」だったら5つ星にしていると思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする