CATEGORY S2

(22件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38358512 品番 F723-CATS-W2
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

気軽に楽しめるアーバン用ロードタイヤ「カテゴリーS」がバージョンアップ。
ベースケーシングのカーカス密度をアップして耐パンク性能と耐久性を向上。
アラミドビード仕様

幅(mm)23 白トレッド 寸法700×23C ビード径622 質量(g)240 アズワン品番64-9562-50 推奨内圧(kPa)690-860 ETRTO規格23-622
注意
※チューブは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
ロードバイク
教育・研究機関

今まで、利用していたメーカーのタイヤが廃盤となったため、購入してみましたが流石パナなので、特に問題ありません。

対象商品:
50906117
2023-03-23
用途:
タイヤ交換
医療・福祉・介護関連業

繰り返し購入しています。日常使いには十分な性能です。

対象商品:
38358485
2019-01-14
用途:
自転車通勤
製造業

片道10kmの通勤のみに使っています。
亀裂が入りやすいですが、価格が安いので相応の耐久性だと思います。
この価格帯だと、コンチネンタル・ウルトラスポーツ2の次に満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
38358503
2018-11-07
用途:
タイヤの交換

ワイヤー部が、アラミドと言う事で、装着時の癖がなく、発進加速も軽い感じで、良い感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
50906117
2017-10-12
用途:
長距離での予備タイヤ
建設業・工事業

安価ですが性能的には十分で、遠出をするときなど予備として携行するには最適なタイヤだと思います。

対象商品:
30154933
2017-07-10
用途:
新品のタイヤに交換
医療・福祉・介護関連業

この値段でこの高品質! しかも安心の日本製なので本当に助かります。 夏の気温が幸いしてか、装着も滞りなく完了、というのも、冬場だとゴムタイヤが硬化しててホイールのはまりにくい気がしています。
軽量で肉薄な印象で軽やかに前に進みます。
爽やかなスカイブルー(青空色)は今の夏の季節にとても似合ってます。
2000キロ以上は走行出来そうです。

対象商品:
50906135
2022-07-11
用途:
タイヤ交換
農・林・水産業

前のタイヤが劣化してたので交換した
値段の割に良かったのだが
前のタイヤは高いのを入れていたので
もろに性能さが分かった
次は違うのを使う

1人が参考にしています
対象商品:
38358512
2018-07-18
用途:
タイヤがパンクした。
サービス業

価格の割に耐久性があり、リピート購入しました。
オールホワイトが出たら嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする