曜日別特売
ZA-0403 ゼロカップ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38467843

ゼロカップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10個)注文コード38467843品番ZA-0403
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

直線・直結用ホルダ
正逆回転・押し引きも可能

外径D(Φmm)12寸法l(mm)5軸穴径d1(Φmm)4(Js6)軸穴径d2(Φmm)3(Js6)全長L(mm)16許容トルク(N・m)0.7最高回転数(min-1[r.p.m])12000材質ジュラルミンサイズキャップスクリュー:M2×6L質量(g)3.5種類その他部品本数キャップスクリュー:4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リジットカップリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/219_2/
2023-02-16

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする