三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ゼロカップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
注文コード
38468071
品番
Z-0605
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
直線・直結用ホルダ
正逆回転・押し引きも可能
外径D(Φmm)
15
寸法l(mm)
6
軸穴径d1(Φmm)
6(Js6)
軸穴径d2(Φmm)
5(Js6)
全長L(mm)
19
許容トルク(N・m)
2.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
材質
スチール
サイズ
キャップスクリュー:M2.6×8L
質量(g)
14.5
種類
その他部品
本数
キャップスクリュー:4