寸法A(mm)-寸法B(mm)14寸法C(mm)-寸法D(Φmm)8寸法DD(Φmm)-寸法F(Φmm)28寸法G(mm)26寸法GG(mm)15寸法H(mm)62寸法I(mm)M側:17 F側:-寸法L(mm)5000許容伝達トルク(N・cm)R≧50d:274.4 R≧20d:166.6種類フレックスタイプ最小曲げ半径(mm)160ねじれ角(1m・9.8N・cm当たりの角度)時計方向:2.2~2.7 反時計方向:2.8~3.4軸端形状M・M軸受種類すべり軸受チューブ形式(外径Φmm×被覆材質)16×PVCねじ径E-ねじ径EEM5ねじ径J-コアー呼び径d8