寸法A(mm)-寸法B(mm)16寸法C(mm)-寸法D(Φmm)10寸法DD(Φmm)-寸法F(Φmm)32寸法G(mm)29寸法GG(mm)18寸法H(mm)74寸法I(mm)M側:19 F側:-寸法L(mm)5000許容伝達トルク(N・cm)R≧50d:539 R≧20d:294種類フレックスタイプ最小曲げ半径(mm)200ねじれ角(1m・9.8N・cm当たりの角度)時計方向:0.7~0.9 反時計方向:1.2~1.7軸端形状M・M軸受種類すべり軸受チューブ形式(外径Φmm×被覆材質)23×PVCねじ径E-ねじ径EEM5ねじ径JM6コアー呼び径d10