シグマパワークリーンSJ/CF

(21件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード38607292 品番-
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高品質ベースオイルに最新の各種添加剤をバランスよく配合した、API規格の定めるSJ/CF級の省燃費性に優れた、高性能ガソリン車・ディーゼル車兼用エンジンオイルです。ファミリー車から高性能車を含むすべてのガソリン車・ディーゼル車に最適で、高性能と経済性を両立させたオールシーズン適用のマルチグレードエンジンオイルです。

SAE10W-30 APISJ/CF ベースオイル鉱物油 容量(L)20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
古めのディーゼル車のオイル交換
個人のお客様

数種類のオイルを使って来ましたが問題なくコストパフォーマンスも良いので
使用しています。

対象商品:
38607292
2025-09-27
用途:
エンジンオイル交換
機械工房 空 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

初めは聞いたことないメーカーのオイルなので、若干の不安がありましたが、使用してても問題なく使えるので安心しました。

対象商品:
38607292
2025-08-06
用途:
オイル交換
屋号なし 様 (その他業種)

SJ/CF 10w-30のグレードが少ない中、この価格で購入出来るのはありがたいです。

2025-11-03
用途:
所有車のオイル交換
建設業・工事業

軽トラに使用していますが問題なく使用できます 頻繁にオイル交換をしているので助かっています。

2024-10-07
用途:
農業機械のメンテナンス
農・林・水産業

コンバインのディーゼルエンジンのオイル交換用。純正オイルと遜色なくしかも安価で申し分ないです。

2人が参考にしています
対象商品:
38607292
2024-02-26
用途:
車整備時
サービス業

シグマのオイルは個人的に愛用しており、社用車のオイル交換用に購入してみました。見た感じは申し分無さそうですが、耐久性などはこれからです。価格に惹かれ購入。

2024-11-10
用途:
商用車のオイル交換
サービス業

購入2回目。コスパ良いですね。安心して早めのオイル交換できます。

対象商品:
38607292
2023-03-26
用途:
車両メンテナンス

小型バイク、ディーゼルトラックに使用しています。値段も手頃で丁度いいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする