CL07防水コネクタ ソケットハウジング

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 38637943 品番 CL07D02A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。

用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど タイプ中継・基板用 ピッチ(mm)5.8 極数2 使用温度範囲(℃)-40〜105 定格電圧(V)300 耐電圧AC1700 r.m.s 定格電流(A)(最大)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)(最大)10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:453

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38637943
2026-02-23
用途:
自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

別途でCL07D02Mとコンタクトのオスとメスと防水パッキンを購入し問題無いです。
少数のセット品(ソケットとコンタクト)が有ると良いですね
防水パッキンは使用するハーネスで違うのでセットで無くても良いかと
検討していただけると嬉しいです

対象商品:
38637943
2017-10-23
用途:
機械のメンテナンス作業
AV通信特機 様 (建設業・工事業)

製品の品質を信じて使用して居ます。
大変良い製品です。

対象商品:
38637943
2017-10-16
用途:
スピカ−コ−ド
トヨナカデンキ 様 (卸売・小売業)

コンネクタ用ピンをセツトにしてほしい 
100コもいらない

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
38637943
2016-12-02
用途:
車輛ボンネットフード内の配線、現場での点火支線延長など
有限会社西日本PFE 様

メール/フィメール、というかフェノール/アンフェノール ペアーで購入、使用しております。2P物と3P物を購入、用途により使い分けております。特段トラブルは発生しておりませんので良い物だと思います。ハーネスの色にバリエーションがあったら尚よいのですが。
購入を検討される方への注意点は、別途コンタクトが必要なのは誰しも判るとは思いますが、コンタクトの勘合部へ専用の防水カラーも必要ですので気をつけられてください。

3人が参考にしています
対象商品:
38637943
2015-02-12
用途:
配線接続
株式会社環境エネルギー研究所 様

使いやすい。もっと安く購入したい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする