コネクタ BNCシリーズ

(3件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 適合ケーブル3D-2V、5D-2V コネクタ形状プラグ 注文コード38640594 品番BNC117-P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は適合ケーブル・仕様・コネクタ形状など22種類から選べます 他の種類を見る

50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
スクリューチャック方式BNC形コネクタは、従来の製品に比べケーブル接続部強度がはるかに大きく、ケーブルが引っ張られる事によって起こる種々の事故を十分に防ぐよう設計されたコネクタです。ケーブル接続も従来の製品に比べ、非常に簡易になり、ケーブル接続時間を短縮できます。安全性を要求する機器にはもちろん、どの様な機器にも従来製品同様御使用いただけます。

材質(コンタクト)/処理
(ピン)黄銅/金メッキ又は銀メッキ
(ソケット)ベリリウム銅又はリン青銅
コネクタ形状プラグ 接続方法バヨネットロック方式 特性インピーダンス50Ω 適合ケーブル3D-2V、5D-2V 耐電圧AC1500V1分間 周波数範囲(MHz)DC〜4000(ケーブルによって異なります) 絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)3以下 適合規格MIL-C-3608、MIL-C-39012、JIS・C・5412 寸法A(mm)42 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)13 寸法C(mm)- 材質(絶縁体)テフロン 材質(ガスケット)シリコンゴム 材質(シェル)/処理黄銅/銀メッキ又はニッケルメッキ 耐候性良好 電圧定在波比1.3以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87878305
2019-07-04
用途:
改造作業時
サービス業

コネクタassy方法や使用工具などを教えていただけると助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
38640594
2019-02-12
用途:
ハムのアンテナコネクター

使用し方がわからいのか同軸と黒いカバーが入らないのが不便でした。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
38640594
2017-11-25
用途:
アンテナの中継ケ−ブル用
川崎大協車輌株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

同軸ケ−ブルに取付しやすかった。また必要なときには購入したい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする