コネクタ BNCシリーズ

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ケーブル1.5D-2V、1.5C-2V コネクタ形状プラグ 注文コード38640612 品番BNC9024-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は適合ケーブル・仕様・コネクタ形状など22種類から選べます 他の種類を見る

50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。

材質(コンタクト)/処理
(ピン)黄銅/金メッキ又は銀メッキ
(ソケット)ベリリウム銅又はリン青銅
コネクタ形状プラグ 接続方法バヨネットロック方式 特性インピーダンス50Ω 適合ケーブル1.5D-2V、1.5C-2V 耐電圧AC1500V1分間 周波数範囲(MHz)DC〜4000(ケーブルによって異なります) 絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)3以下 適合規格MIL-C-3608、MIL-C-39012、JIS・C・5412 寸法A(mm)26 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)11 寸法C(mm)3.4 材質(絶縁体)テフロン 材質(ガスケット)シリコンゴム 材質(シェル)/処理黄銅/銀メッキ又はニッケルメッキ 耐候性良好 電圧定在波比1.3以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87878305
2019-07-04
用途:
改造作業時
サービス業

コネクタassy方法や使用工具などを教えていただけると助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
38640594
2019-02-12
用途:
ハムのアンテナコネクター

使用し方がわからいのか同軸と黒いカバーが入らないのが不便でした。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
38640594
2017-11-25
用途:
アンテナの中継ケ−ブル用
川崎大協車輌株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

同軸ケ−ブルに取付しやすかった。また必要なときには購入したい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする