材質(コンタクト)/処理(ピン)黄銅/金メッキ又は銀メッキ
(ソケット)ベリリウム銅又はリン青銅
コネクタ形状L形アダプタ接続方法バヨネットロック方式特性インピーダンス50Ω耐電圧AC1500V1分間周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下適合規格MIL-C-3608、MIL-C-39012、JIS・C・5412寸法A(mm)25.5寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)14.5寸法C(mm)23材質(絶縁体)テフロン材質(ガスケット)シリコンゴム材質(シェル)/処理黄銅/銀メッキ又はニッケルメッキ耐候性良好電圧定在波比1.3以下