曜日別特売
MP-8テフロン M型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) 38641312

MP-8テフロン M型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) 38641312
MP-8テフロン M型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) 38641312

M型 同軸コネクタ プラグ

(54件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合ケーブル8D-2V、8D-FB、8D-FV、EM-8D-2E注文コード38641312品番MP-8テフロン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
種類コネクタコネクタタイプM型嵌合部形状プラグ結線方式中心/半田、外部/半田仕様ケーブル用プラグ寸法D(Φmm)12表面処理Ag寸法B(mm)41寸法C(Φmm)14適合ケーブル8D-2V、8D-FB、8D-FV、EM-8D-2E寸法A(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:54
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38641294
2024-02-08
用途: 無線通信
岡本電気株式会社

低温でも半田が溶けやすいので作業効率が良いと思います。

対象商品 : 38641294
2023-01-06
用途: 高周波機器の接続
その他業種

同軸のコネクタは有名無名を含め数多く使ってきましたが、精度や作りはが素晴らしく、信頼性抜群です.

対象商品 : 38641285
2022-11-10
用途: 通信機とアンテナの保守作業用
製造業

同軸ケーブルを交換する際にコネクターも交換しましたがはんだ付けのし易さなど問題なく使用できた。

対象商品 : 38641312
2022-02-09
用途: ケーブル作り
教育・研究機関

しっかりとしたコネクターで、古い無線機が無事使えるようになりました

対象商品 : 38641285
2021-11-12
用途: 普通に使えています。
運輸・通信業

通常使うには非常に使える商品です。
ケーブルと結合してから野外使用で処理を間違えなければ長く使えます。

対象商品 : 38641294
2021-10-30
用途: アマチュア無線のアンテナ用
自動車・二輪車・自転車関連業

東コネの製品であり、ミリネジでしたのでがっちり接続できました。他社の安いコネクターはインチネジもある事が最近わかり、苦労しました。

2が参考にしています
対象商品 : 38641312
2021-10-17
用途: 通信ケーブルの同軸コネクタ

安心のブランドで規格も品質も安定しており信頼できます。また、少数でも注文可能で助かりますあ。

対象商品 : 38641285
2021-10-01
用途: 3D同軸ケーブルとの接続

トーコネの定番M型コネクタです。高信頼で各自な結線が可能でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする