※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列

(31件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)63.5 リンク内幅(mm)38.1 ローラリンク内幅(W)(mm)38.1 注文コード38642554 品番RS200-1-OL
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はピッチ・リンク内幅・ローラリンク内幅など27種類から選べます 他の種類を見る

RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。
力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。
歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。

寸法H(mm)60.3 寸法L(mm)87.3 寸法h(mm)52.0 ローラ外径(R)(Φmm)39.68 ローラリンク内幅(W)(mm)38.1 ピッチ(mm)63.5 リンク内幅(mm)38.1 材質(本体)スチール タイプオフセットリンク 種類ローラーチェーン 列数1 ピン形式割ピン形 平均引張強度(kN[kgf])471(48000) 最小引張強度(kN[kgf])427(43500) JIS引張強度(KN)347 最大許容張力(kN)46.54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05750394
2025-11-25
用途:
機械のチェーン交換
有限会社信栄工業 様

機械のテンション調整時に必要と思い購入いたしました。
1リンク落とし、半駒を使い調整出来ました。
調整時には必要なので、今後もチェーンとセットで購入したいと思います。

2026-02-06
用途:
チェーンの長さを調整する時
製造業

つくりはしっかりしていますが交換時にピンが細く紛失しやすいと思います。

対象商品:
05750412
2023-03-06
用途:
農業機械の麦まき機の播種量切替用に使用、
手島農場 様 (農・林・水産業)

チエンの長さを、切り替える時に、短い場合に使え良好で有った。

対象商品:
05750491
2022-09-07
用途:
堆肥化装置の修理
農・林・水産業

こちらの商品は消耗する部品であり、近所で在庫していないこともあるためこちらですぐに届くのがありがたい。

1人が参考にしています
対象商品:
48263266
2022-01-04
用途:
シングルスピードバイクのチェーン長調整に

シングルスピードバイクのチェーン長調整に使いました。一般の自転車用シングルスピードチェーンより少し幅が広いので、椿本のチェーンと組み合わせています。

1人が参考にしています
対象商品:
48286104
2021-01-26
用途:
減速用
株式会社吉成産業 様

期待した通りの製品でした、今後も作業等の機械製作に利用させて頂きます。

対象商品:
05750491
2020-05-28
用途:
チェーンの長さ調整
製造業

作業性も強度的にも特に問題はなく、使用できました。

対象商品:
35274452
2023-08-31
用途:
ばらまき機の電動化
ファーム保坂 様 (農・林・水産業)

手動のばらまき機を電動化しコンベアー延長するも、動きが今一つ、そこでチェーンローラーを追加で組み込みその動力伝動用として使用

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする