CO2温湿度データロガー TR-76Uiシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38749525 品番TR-76Ui
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

温度・湿度・CO2濃度の3項目を同時に測定・記録します。USB接続タイプのデータロガーです。記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。

付属品単3アルカリ電池 (LR6)×4、 ACアダプタ (AD-06A1)、 USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C)、温湿度センサ (THA-3001)、ソフトウェア (CD-ROM)、取扱説明書 (保証書付) 一式 種別CO2濃度・温度・湿度データロガー 測定範囲CO2:0〜9999ppm 電源単3アルカリ×4、ACアダプタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46 本体質量(g)約120 精度CO2:±50ppm±読み値の5%、温湿度:±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH) 表示測定値、電池残量、その他 センサーCO2センサ:NDIR方式(内蔵)、温度センサ:サーミスタ、湿度センサ:高分子膜抵抗式 分解能1ppm、0.1℃、1%RH 温度測定範囲(℃)0〜55 測定対象CO2、温湿度 湿度測定範囲(%)10〜95 インターフェースUSB通信、シリアル通信、赤外線通信 測定チャンネル数CO2濃度1ch、温度1ch、湿度1ch 動作環境温度:0〜45℃、湿度:90%RH以下 (結露しないこと) 記憶容量8000×3ch 電池寿命約2日間(AC電源なしの場合) 警報出力外部接点出力 アズワン品番61-8493-83 RoHS指令(10物質対応)対応 記録モードエンドレス/ワンタイム 防水性なし 記録間隔15通り(1秒〜60分) 商品タイプレンタル品はこちら 湿度測定範囲(%RH)10〜95

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38749525
2022-02-28
用途:
部屋での測定
教育・研究機関

光が出るのが不要。約5年間保証ということですが、その後センサ交換などで使えるようになるといいと思う。

対象商品:
38749525
2021-05-07
用途:
きくらげの栽培ハウスの環境観測で使用
株式会社タケカワ 様 (建設業・工事業)

コンパクトで使いやすいです。
計測も短時間で数値が出てデーター収集にも役立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする