※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMP14C 速結カップリング PF管用 Panasonic(パナソニック) 38893321 DMP14C 速結カップリング PF管用 Panasonic(パナソニック) 38893321 DMP14C 速結カップリング PF管用 Panasonic(パナソニック) 38893321

速結カップリング PF管用

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 38893321 品番 DMP14C
参考基準価格(税別)¥1,930 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

PF管相互の接続に使用します。接続状態を示す黒のライン付。

寸法L(mm)62.0 呼び14 寸法D(Φmm)31.4 ウォームグレイ 材質ABS樹脂+PVC 寸法d(Φmm)13.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06614842
2020-10-24
用途:
パイプの連結に使用
有限会社カネタ 佐藤建設工務店 様

簡単に接続できるいいカップリング商品だとおもいます。

対象商品:
08968811
2014-04-21
用途:
フレキパイプ接続

作業性もよく丈夫そうでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする