※着用例
アゼアス
アゼアスの 防護服・保護服・特殊服
アゼアスの 使い捨て白衣・スクラブ
AZ CLEAN 1303 子供用白衣
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
3L
注文コード
38992388
品番
AZCLEAN1303-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥290
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
子供が着用できるポリプロピレン製白衣です。
色
白
サイズ
3L
用途
衛生用品
仕様
袖口ゴム入/面ファスナー付
種別
白衣
材質
ポリプロピレン
身長(cm)
160
適応身長(cm)
160
対象
子供用
注意
※耐熱性、防炎性はありません。油汚れには適していません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38992388
AZCLEAN1303-3L
57808976
AZCLEAN1303-3L
AZ CLEAN 1303 子供用白衣
アゼアス
1枚
¥
399
税込
¥
439
注文コードが変更になりました